SIEMENS - SIE3RT20353SB30 CONT.18,5KW1L,1RUC20-33VMLF-PLC-IN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 21...33 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 18.5 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 21...33 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 60 A
Potenza di esercizio nominale NEMA - 22064.962499999 kW
Confezione
1 PZ
EAN
4047621086927
Codice prodotto
SIE3RT20353SB30
Cod. produttore
3RT20353SB30
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
21...33 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
18.5 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
21...33 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
60 A
Potenza di esercizio nominale NEMA:
22064.962499999 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
21...33 V
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
41 A
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
35 A