SIEMENS - SIE3RT20353NF30 CONT,AC3 18.5KW 1NO,1NC 84 -155VAC-DC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 83...155 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 18.5 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 83...155 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 60 A
Potenza di esercizio nominale NEMA - 22.0649625 kW
Confezione
1 PZ
EAN
4011209941441
Codice prodotto
SIE3RT20353NF30
Cod. produttore
3RT20353NF30
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
83...155 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
18.5 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
83...155 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
60 A
Potenza di esercizio nominale NEMA:
22.0649625 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
83...155 V
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
41 A
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
35 A