pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT20351SB30 CONT.18,5KW1L,1RUC20-33VVTF-PLC-IN

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RT20351SB30 CONT.18,5KW1L,1RUC20-33VVTF-PLC-IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 21...33 V

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 18.5 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 21...33 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 60 A

  • Potenza di esercizio nominale NEMA - 22064.962499999 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621075211

Codice prodotto

SIE3RT20351SB30

Cod. produttore

3RT20351SB30

Produttore

SIE

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

21...33 V

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

18.5 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

21...33 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

60 A

Potenza di esercizio nominale NEMA:

22064.962499999 kW

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

21...33 V

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

41 A

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

35 A

contattore di potenza, AC-3e/AC-3, 41 A, 18,5 kW / 400 V, a 3 poli, AC/DC 21...33 V, 50/60 Hz, con varistore integrato, contatti ausiliari: 1 NC, morsetti a vite, grandezza costruttiva: S2, F-PLC-IN Contattore di potenza SIRIUS 3RT2 per il comando di motori. I contattori 3RT2 sono parte integrante del sistema componibile SIRIUS con i suoi prodotti perfettamente accordati tra di loro. Essi convincono per la grande potenza in una forma costruttiva compatta e lelevata affidabilità di contatto. È possibile combinarli in modo versatile con altri componenti nella partenza motore. Per le applicazioni di sicurezza i contattori offrono il collegamento adatto al controllore sotto forma di un ingresso fail-safedi PLC. Il blocchetto di contatti ausiliari integrati riduce la complessità del montaggio. I contattori 3RT2 sono tropicalizzati, omologati in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4ready. I contattori 3RT con comando fail-safe sono disponibili in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza. Essi hanno un ampio campo di tensione AC/DC e un ingresso di comando da PLC. Nel circuito principale è possibile collegare gli apparecchi tramite sbarre o morsetti serracavo. Per questi contattori sono disponibili numerosi accessori, come ad es. kit di cablaggio, che riducono notevolmente lonere di cablaggio, blocchetti di contatti ausiliari o calotte coprimorsetti. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.