SIEMENS - SIE3RT20272AF00 CONT15KW,1L,1R,AC 110V 50HZ,S0 ML


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...110 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 15 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 50 A
Potenza di esercizio nominale NEMA - 14709.974999999 kW
Numero di contatti principali NO - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4011209833401
Codice prodotto
SIE3RT20272AF00
Cod. produttore
3RT20272AF00
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
110...110 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
15 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
50 A
Potenza di esercizio nominale NEMA:
14709.974999999 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
32 A
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
22 A