SIEMENS - SIE3RT20272AB00 CONT15KW,1L,1R,AC 24V 50HZ,S0 ML

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0
Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a molla
Confezione
1 PZ
EAN
4011209833388
Codice prodotto
SIE3RT20272AB00
Cod. produttore
3RT20272AB00
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a molla
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
50 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
32 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
15 kW
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
22 A
Potenza di esercizio nominale NEMA:
14.709976 kW
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Adatto per installazione in serie:
sì
Larghezza:
45 mm
Altezza:
102 mm
Profondità:
97 mm