SIEMENS - SIE3RT20261BA40 CONT11KW1L,1R,DC 12V,S0 VT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 11 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 12...12 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 40 A
Potenza di esercizio nominale NEMA - 11032.481249999 kW
Numero di contatti principali NO - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4011209834309
Codice prodotto
SIE3RT20261BA40
Cod. produttore
3RT20261BA40
Produttore
SIE
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
11 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
12...12 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
40 A
Potenza di esercizio nominale NEMA:
11032.481249999 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
25 A
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
15.5 A