SIEMENS - SIE3RT20252AN20 CONT7.5KW,1L,1R,AC 220V 50-60HZ,S0 ML


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...220 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 7.5 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 40 A
Potenza di esercizio nominale NEMA - 7354.987499999 kW
Numero di contatti principali NO - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4011209839328
Codice prodotto
SIE3RT20252AN20
Cod. produttore
3RT20252AN20
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
220...220 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
7.5 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
40 A
Potenza di esercizio nominale NEMA:
7354.987499999 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
220...220 V
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
17 A
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
15.5 A