SIEMENS - SIE3RT20232AP00 CONT4KW,1L,1R,AC 230V 50HZ,S0 ML


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 40 A
Potenza di esercizio nominale NEMA - 3677.493749999 kW
Numero di contatti principali NO - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4011209831490
Codice prodotto
SIE3RT20232AP00
Cod. produttore
3RT20232AP00
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
230...230 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
4 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
40 A
Potenza di esercizio nominale NEMA:
3677.493749999 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
9 A
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
8.5 A