SIEMENS - SIE3RT20231NB30 CONT 4KW,1L,1R ,UC 21-28V,S0 VT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 21...28 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 21...28 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 21...28 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4011209845107
Codice prodotto
SIE3RT20231NB30
Cod. produttore
3RT20231NB30
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
21...28 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
21...28 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
21...28 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
40 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
9 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
4 kW
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
8.5 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
4 kW
Potenza di esercizio nominale NEMA:
3.677494 kW
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Adatto per installazione in serie:
sì
Larghezza:
45 mm
Altezza:
85 mm
Profondità:
107 mm