SIEMENS - SIE3RT20172LB41 CONT.FERR.5,5KW 1L 24VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a molla
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 690...690 V
Confezione
1 PZ
EAN
4011209890039
Codice prodotto
SIE3RT20172LB41
Cod. produttore
3RT20172LB41
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a molla
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
22 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
12 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
5.5 kW
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
8.5 A
Potenza di esercizio nominale NEMA:
5.516241 kW
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Adatto per installazione in serie:
sì
Larghezza:
45 mm
Altezza:
70 mm
Profondità:
73 mm