SIEMENS - SIE3RT20172BM42 CONT5.5KW,1R,DC 220V S00 ML


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 5.5 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 220...220 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 22 A
Potenza di esercizio nominale NEMA - 5516.240624999 kW
Numero di contatti principali NO - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4011209843837
Codice prodotto
SIE3RT20172BM42
Cod. produttore
3RT20172BM42
Produttore
SIE
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
5.5 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
220...220 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
22 A
Potenza di esercizio nominale NEMA:
5516.240624999 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
12 A
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
8.5 A