SIEMENS - SIE3RT20171AV02 CONT5.5KW,1R,AC 400V,S00 VT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 400...400 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 5.5 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 22 A
Potenza di esercizio nominale NEMA - 5.516240624 kW
Numero di contatti principali NO - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4011209896703
Codice prodotto
SIE3RT20171AV02
Cod. produttore
3RT20171AV02
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
400...400 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
5.5 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
22 A
Potenza di esercizio nominale NEMA:
5.516240624 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
400...400 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
12 A
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
8.5 A