SIEMENS - SIE3RT20162BB42 CONT4KW,1R,DC 24V,S00 ML

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0
Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a molla
Confezione
1 PZ
EAN
4011209785373
Codice prodotto
SIE3RT20162BB42
Cod. produttore
3RT20162BB42
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a molla
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
22 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
9 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
4 kW
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
8.5 A
Potenza di esercizio nominale NEMA:
3.677494 kW
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Adatto per installazione in serie:
sì
Larghezza:
45 mm
Altezza:
70 mm
Profondità:
73 mm