SIEMENS - SIE3RT20162AD01 CONT4KW,1L,AC 42V,S00 ML


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 42...42 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 22 A
Potenza di esercizio nominale NEMA - 3.677493749 kW
Numero di contatti principali NO - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4011209842762
Codice prodotto
SIE3RT20162AD01
Cod. produttore
3RT20162AD01
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
42...42 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
4 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
22 A
Potenza di esercizio nominale NEMA:
3.677493749 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
42...42 V
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
9 A
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
8.5 A