SIEMENS - SIE3RT20152HB41 CONTINT.3KW,1L,DC 24V,S00 ML


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 3 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 18 A
Potenza di esercizio nominale NEMA - 2.20649625 kW
Numero di contatti principali NO - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4011209785274
Codice prodotto
SIE3RT20152HB41
Cod. produttore
3RT20152HB41
Produttore
SIE
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
3 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
18 A
Potenza di esercizio nominale NEMA:
2.20649625 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
7 A
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
6.5 A