SIEMENS - SIE3RT20151AF02 CONT3KW,1R,AC110V,S00 VT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0
Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sirius Innovation
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
4011209827271
Codice prodotto
SIE3RT20151AF02
Cod. produttore
3RT20151AF02
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...110 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
18 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
7 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
3 kW
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
6.5 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
3 kW
Potenza di esercizio nominale NEMA:
2.2064964 kW
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Adatto per installazione in serie:
sì
Larghezza:
45 mm
Altezza:
58 mm
Profondità:
73 mm