SIEMENS - SIE3RT14856AP36 CONT. 1700A AC-1 200-240VUC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...240 V
Tensione nominale di comando Us DC - 100...220 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 1700 A
Numero di contatti principali NO - 3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 100...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
4047621054766
Codice prodotto
SIE3RT14856AP36
Cod. produttore
3RT14856AP36
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
100...240 V
Tensione nominale di comando Us DC:
100...220 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
1700 A
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
100...240 V
Numero di contatti ausiliari NO:
2
Numero di contatti principali NC:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
2