SIEMENS - SIE3RT14816AP36 CONT. 900A AC-1 200-240VUC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 200...240 V
Tensione nominale di comando Us DC - 200...220 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 900 A
Numero di contatti principali NO - 3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 200...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
4047621054711
Codice prodotto
SIE3RT14816AP36
Cod. produttore
3RT14816AP36
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
200...240 V
Tensione nominale di comando Us DC:
200...220 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
900 A
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
200...240 V
Numero di contatti ausiliari NO:
2
Numero di contatti principali NC:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
2