SIEMENS - SIE3RT14666AD36 CONTS10 AC-1 400A CONV.42-48UC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 42...48 V
Tensione nominale di comando Us DC - 42...48 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 400 A
Potenza di esercizio nominale NEMA - 91937.34375 kW
Numero di contatti principali NO - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4011209509894
Codice prodotto
SIE3RT14666AD36
Cod. produttore
3RT14666AD36
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
42...48 V
Tensione nominale di comando Us DC:
42...48 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
400 A
Potenza di esercizio nominale NEMA:
91937.34375 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
42...48 V
Numero di contatti ausiliari NO:
2
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
138 A
Numero di contatti ausiliari NC:
2