SIEMENS - SIE3RT14666AB36 CONTS10 AC-1 400A CONV.23-26UC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 23...26 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Tensione nominale di comando Us DC - 23...26 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 400 A
Adatto per montaggio modulare - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4011209509887
Codice prodotto
SIE3RT14666AB36
Cod. produttore
3RT14666AB36
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
23...26 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Tensione nominale di comando Us DC:
23...26 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
400 A
Adatto per montaggio modulare:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Terminali per sbarra
Potenza di esercizio nominale NEMA:
91.94 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
23...26 V
Numero di contatti ausiliari NO:
2
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
138 A
Numero di contatti ausiliari NC:
2