pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT13746AP36 CONT. 4P 500A 100-250VAC/DC

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 100...250 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 100...250 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 100...250 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621048888

Codice prodotto

SIE3RT13746AP36

Cod. produttore

3RT13746AP36

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

100...250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

100...250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

100...250 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

4

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento su guida

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

1000...1000 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

500 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

305 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

160 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Adatto per installazione in serie:

Larghezza:

184 mm

Altezza:

225 mm

Profondità:

180 mm

contattore, AC-1, 500 A/400 V/40 °C, S12, a 4 poli, AC/DC 100 ... 250 V, 2NO+2NC, sbarra di collegamento/ morsetti a vite Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.