pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT13636AR36 CONT. 4P 275A AC-1 250-500VUC

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RT13636AR36 CONT. 4P 275A AC-1 250-500VUC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 250...500 V

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 90 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 250...500 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 275 A

  • Numero di contatti principali NO - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621048772

Codice prodotto

SIE3RT13636AR36

Cod. produttore

3RT13636AR36

Produttore

SIE

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

250...500 V

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

90 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

250...500 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

275 A

Numero di contatti principali NO:

4

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

250...500 V

Numero di contatti ausiliari NO:

2

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

190 A

Numero di contatti ausiliari NC:

2

contattore, AC-1, 275 A/400 V/40 °C, S10, a 4 poli, AC/DC 250 ... 500 V, 2NO+2NC, sbarra di collegamento/ morsetti a vite Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.