SIEMENS - SIE3RT13556AP36 CONT. 4P 200A 100-250VAC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 100...250 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 100...250 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 100...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Numero di contatti principali, normalmente aperti - 4
Confezione
1 PZ
EAN
4047621048727
Codice prodotto
SIE3RT13556AP36
Cod. produttore
3RT13556AP36
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
100...250 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
100...250 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
100...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
4
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Collegamento su guida
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
200 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
140 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
75 kW
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Adatto per installazione in serie:
sì
Larghezza:
120 mm
Altezza:
150 mm
Profondità:
128 mm