pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT13556AE36 CONT. 4P 200A 24-60VAC/20-60VDC

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RT13556AE36 CONT. 4P 200A 24-60VAC/20-60VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...60 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 75 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 20...60 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 200 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621045580

Codice prodotto

SIE3RT13556AE36

Cod. produttore

3RT13556AE36

Produttore

SIE

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...60 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

75 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

20...60 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

200 A

Adatto per montaggio modulare:

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Terminali per sbarra

Numero di contatti principali NO:

4

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...60 V

Numero di contatti ausiliari NO:

2

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

140 A

Numero di contatti ausiliari NC:

2

contattore, AC-1, 200 A/400 V/40 °C, S6, a 4 poli, AC 24 ... 60 V, DC 20 ... 60 V, 2NO+2NC, sbarra di collegamento/ morsetti a vite Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.