SIEMENS - SIE3RT12766NB36 CONTS.V.S12 250KW ELETT.21-27UC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 21...27.3 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 250 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 21...27.3 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 610 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V - 250 kW
Confezione
1 PZ
EAN
4011209509603
Codice prodotto
SIE3RT12766NB36
Cod. produttore
3RT12766NB36
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
21...27.3 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
250 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
21...27.3 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
610 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
250 kW
Potenza di esercizio nominale NEMA:
294.1995 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
21...27.3 V
Numero di contatti ausiliari NO:
2
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
500 A
Numero di contatti ausiliari NC:
2
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
430 A