SIEMENS - SIE3RT10766NF36 CONTS12 250KW ELETT.96-127UC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 96...127 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 250 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 96...127 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 610 A
Confezione
1 PZ
EAN
4011209508613
Codice prodotto
SIE3RT10766NF36
Cod. produttore
3RT10766NF36
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
96...127 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
250 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
96...127 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
610 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
250 kW
Adatto per montaggio modulare:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Terminali per sbarra
Potenza di esercizio nominale NEMA:
294.2 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
96...127 V
Numero di contatti ausiliari NO:
2
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
500 A
Numero di contatti ausiliari NC:
2
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
430 A