SIEMENS - SIE3RT10666XF460LA2 CONTACTOR AC3:160 KW/400V 2NO+2NC DC110V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 160 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 110...110 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 330 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V - 160 kW
Potenza di esercizio nominale NEMA - 183874.6875 kW
Confezione
1 PZ
EAN
4047621022796
Codice prodotto
SIE3RT10666XF460LA2
Cod. produttore
3RT10666XF460LA2
Produttore
SIE
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
160 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
110...110 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
330 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
160 kW
Potenza di esercizio nominale NEMA:
183874.6875 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Numero di contatti ausiliari NO:
2
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
300 A
Numero di contatti ausiliari NC:
2
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
280 A