pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT10666XB460LA2 CONTACTOR AC3:160 KW/400V 2NO+2NC DC24V

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RT10666XB460LA2 CONTACTOR AC3:160 KW/400V 2NO+2NC DC24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 160 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 330 A

  • Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V - 160 kW

  • Potenza di esercizio nominale NEMA - 183874.6875 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621022758

Codice prodotto

SIE3RT10666XB460LA2

Cod. produttore

3RT10666XB460LA2

Produttore

SIE

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

160 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

330 A

Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

160 kW

Potenza di esercizio nominale NEMA:

183874.6875 kW

Numero di contatti principali NO:

3

Numero di contatti ausiliari NO:

2

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

300 A

Numero di contatti ausiliari NC:

2

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

280 A

contattore di potenza, AC-3e/AC-3 300 A, 160 kW / 400 V Uc: DC 24 V x (0,7 ... 1,25) ingresso PLC DC 24 ... 110 V a 3 poli, contatti ausiliari 2 NO + 2 NC azionamento: elettronico circuito princ.: sbarra circuito di comando e circuito ausiliario: attaccoa vite condizioni di esercizio ampliate per ferroviario IEC 60077 Contattore di potenza SIRIUS 3RT1 per il comando di motori in condizioni estreme ad es. per applicazioni ferroviarie. I contattori 3RT1 sono parte integrante del sistema componibile SIRIUScon i suoi prodotti perfettamente accordati tra di loro. Essi convincono per la grande potenza in una forma costruttiva compatta e lelevata affidabilità di contatto. È possibile combinarli in modo molteplice con altri componenti nella partenza. I contattori offrono per ogni applicazione il collegamento ottimale al controllore (diretto o tramite ingresso di PLC). I blocchetti di contatti ausiliari premontati riducono la complessità del montaggio. I contattori 3RT1 sono tropicalizzati e hanno omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4ready. Questa variante si contraddistingue per un campo di lavoro e di temperatura esteso per condizioni ambientali più gravose. Essi sono disponibili in diverse grandezze costruttive e con un ampio campo di potenza. Essi hanno un ampio campo di tensione DC e un ingresso di comando da PLC. Nel circuito principale è possibile collegare gli apparecchi tramite sbarre o morsetti serracavo. Per il circuito ausiliario e di comando essi sono disponibili anche con morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente a urti. Per questi contattori sono disponibili numerosi accessori, come ad es. kit di cablaggio, che riducono notevolmente lonere di cablaggio, blocchetti di contatti ausiliari o calotte coprimorsetti. I contattori di potenza 3RT1 per condizioni estreme sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3TB5. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.