pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT10652AB36 CONTS10 132KW CONV.23-26UC C.CLAMP

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 23...26 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 23...26 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 23...26 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209582484

Codice prodotto

SIE3RT10652AB36

Cod. produttore

3RT10652AB36

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

23...26 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

23...26 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

23...26 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento su guida

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

1000...1000 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

1000...1000 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

330 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

265 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

132 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

230 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

132 kW

Potenza di esercizio nominale NEMA:

147.09976 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Adatto per installazione in serie:

Larghezza:

145 mm

Altezza:

210 mm

Profondità:

202 mm

contattore di potenza, AC-3e/AC-3 265 A, 132 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz) / DC Uc: 23 ... 26 V a 3 poli, contatti ausiliari 2 NO + 2 NC azionamento: convenzionale circuito princ.: sbarra circuito di comando e circuito ausiliario: morsetti a molla Contattore di potenza SIRIUS 3RT1 per il comando di motori. I contattori 3RT1 sono parte integrante del sistema componibile SIRIUS con i suoi prodotti perfettamente accordati tra di loro. Essi convincono per la grande potenza in una forma costruttiva compatta e lelevata affidabilità di contatto. Sono combinabili in diversi modi con altri componenti nella partenza. I contattori offrono per ogni applicazione il collegamento ottimale al controllore (diretto o tramite ingresso di PLC). I blocchetti di contatti ausiliari integrati riducono la complessità del montaggio. I contattori 3RT1 sono tropicalizzati, con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4ready. Essi sono disponibili in diverse grandezze costruttive e con un ampio campo di potenza. Essipossono essere comandati in AC o DC, alcune varianti hanno un ampio campo di tensione e un ingresso di comando da PLC. Nel circuito principale è possibile collegare gli apparecchi tramite sbarre o morsetti serracavo. Per il circuito ausiliario e di comando essi sono disponibili anche con morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente a urti. Per questi contattori sono disponibili numerosi accessori, come ad es. kit di cablaggio, che riducono notevolmente lonere di cablaggio, blocchetti di contatti ausiliari o calotte coprimorsetti. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.