SIEMENS - SIE3RT10567AB36 CONTS6 90KW CONV. 23-26VUC , COPRIM.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 23...26 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 90 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 23...26 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 215 A
Confezione
1 PZ
EAN
4011209944893
Codice prodotto
SIE3RT10567AB36
Cod. produttore
3RT10567AB36
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
23...26 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
90 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
23...26 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
215 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
90 kW
Adatto per montaggio modulare:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Morsettiera per cavi
Potenza di esercizio nominale NEMA:
110.32 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
23...26 V
Numero di contatti ausiliari NO:
2
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
185 A
Numero di contatti ausiliari NC:
2
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
160 A