SIEMENS - SIE3RT10566NB36 CONTS6 90KW ELETT. 21-27VUC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 21...27.3 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 21...27.3 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 21...27.3 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4011209507609
Codice prodotto
SIE3RT10566NB36
Cod. produttore
3RT10566NB36
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
21...27.3 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
21...27.3 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
21...27.3 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Collegamento su guida
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
1000...1000 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
1000...1000 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
215 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
185 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
90 kW
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
160 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
90 kW
Potenza di esercizio nominale NEMA:
110.324819999 kW
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Adatto per installazione in serie:
sì
Larghezza:
120 mm
Altezza:
172 mm
Profondità:
170 mm