pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT10552NP36 CONTS6 75KW ELETT.200-277VUC C.CLAMP

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 200...277 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 200...277 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 200...277 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209582217

Codice prodotto

SIE3RT10552NP36

Cod. produttore

3RT10552NP36

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

200...277 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

200...277 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

200...277 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento su guida

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

1000...1000 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

1000...1000 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

185 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

150 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

75 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

132 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

75 kW

Potenza di esercizio nominale NEMA:

91.93735 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Adatto per installazione in serie:

Larghezza:

120 mm

Altezza:

172 mm

Profondità:

170 mm

contattore di potenza, AC-3e/AC-3 150 A, 75 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz) / DC Uc: 200 ... 277 V ingresso PLC DC 24 V a 3 poli, contatti ausiliari 2 NO + 2 NC azionamento: elettronico circuito princ.: sbarra circuito di comando e circuito ausiliario: morsetti a molla Contattore di potenza SIRIUS 3RT1 per il comando di motori. I contattori 3RT1 sono parte integrante del sistema componibile SIRIUS con i suoi prodotti perfettamente accordati tra di loro. Essi convincono per la grande potenza in una forma costruttiva compatta e lelevata affidabilità di contatto. Sono combinabili in diversi modi con altri componenti nella partenza. I contattori offrono per ogni applicazione il collegamento ottimale al controllore (diretto o tramite ingresso di PLC). I blocchetti di contatti ausiliari integrati riducono la complessità del montaggio. I contattori 3RT1 sono tropicalizzati, con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4ready. Essi sono disponibili in diverse grandezze costruttive e con un ampio campo di potenza. Essi possono essere comandati in AC o DC, alcune varianti hanno un ampio campo di tensione e un ingresso di comando da PLC. Nel circuito principale è possibile collegare gli apparecchi tramite sbarre o morsetti serracavo. Per il circuito ausiliario e di comando essi sono disponibili anche con morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente a urti. Per questi contattori sono disponibili numerosi accessori, come ad es. kit di cablaggio, che riducono notevolmente lonere di cablaggio, blocchetti di contatti ausiliari o calotte coprimorsetti. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.