pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RK24001DQ001AA3 MODULO AS-I K60, IP67, 4DI-4DO

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RK24001DQ001AA3 MODULO AS-I K60, IP67, 4DI-4DO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi digitali - 4

  • Numero di uscite digitali - 4

  • Corrente di uscita - 2 A

  • Corrente di ingresso a segnale 1 - 6 mA

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209778894

Codice prodotto

SIE3RK24001DQ001AA3

Cod. produttore

3RK24001DQ001AA3

Produttore

SIE

Numero di ingressi digitali:

4

Numero di uscite digitali:

4

Corrente di uscita:

2 A

Corrente di ingresso a segnale 1:

6 mA

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Larghezza:

60 mm

Altezza:

152 mm

Profondità:

29 mm

modulo compatto AS-i K60 digitale slave A/B, 4DI/4DQ, IP67 4 x ingressi, max. 1000 mA alimentazione dei sensori da DC 24 V 4 x uscite, 2 A, DC 24 V max. 4 A per tutte le uscite 8 x prese M12 con assegnazione Y-II piastra di montaggio 3RK1901-0CA00 da ordinare separatamente AS-Interface - lo standard di bus di campo intelligente.