pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RH29114GA31 BLOCAUS.3L,1R X CONT.AUS.S00,

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RH29114GA31 BLOCAUS.3L,1R   X CONT.AUS.S00,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 3

  • Numero di contatti NC - 1

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 6 A

  • Metodo di montaggio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209829688

Codice prodotto

SIE3RH29114GA31

Cod. produttore

3RH29114GA31

Produttore

SIE

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

3

Numero di contatti NC:

1

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

6 A

Metodo di montaggio:

Altri

Modello:

Fissaggio a innesto

Portalampada:

Nessuno

Numero di contatti di segnalazione:

0

blocchetto di contatti ausiliari sul lato frontale, 3 NO + 1 NC via di corrente 1 NO, 1 NC, 1 NO, 1 NO per contattori ausiliari grandezza costruttiva S00 collegamento con capocorda ad occhiello 53/54 , 63/64 , 73/74 , 83/84 con codifica fisica combinabile solo con contattori ausiliari 3RH2140* e 3RH2440* combinabili (secondo EN 50011) contatto ausiliario SIRIUS 3RH29 per l'ampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando.\nI blocchetti di contatti ausiliari frontali 3RH29 possono essere montati senza attrezzi indipendentemente dalla grandezza costruttiva sui contattori 3RT2 e sui contattori ausiliari 3RH2.\nI blocchetti di contatti ausiliari 3RH19/3RH29 sono fornibili come varianti per il montaggio frontale o laterale, con fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea o fino a due contatti NO e NC anticipati. I blocchetti di contatti ausiliari possono essere in esecuzione con elementi di contatto a guida forzata in contattori ausiliari 3RH o anche come contatti speculari in contattoridi potenza 3RT. Essi sono sempre fornibili con morsetti a vite e morsetti a molla.\nSemplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.