SIEMENS - SIE3RH29112NF22 AUX. SWITCH BLOCK, 2NO+2NC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di scambio - 0
Numero di contatti NO - 2
Numero di contatti NC - 2
Numero di contatti di segnalazione - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4047621018256
Codice prodotto
SIE3RH29112NF22
Cod. produttore
3RH29112NF22
Produttore
SIE
Numero di contatti di scambio:
0
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti di segnalazione:
0
blocchetto di contatti ausiliari, compatibile con lelettronica, sul lato frontale, 2 NO + 2 NC, .1/.2, .3/.4, .3/.4, .1/.2, via di corrente: 1 NC (compatibile con lelettronica), 1 NO, 1 NO, 1 NC (compatibile con lelettronica), morsetti a molla, per contattori 3RT2 e contattori ausiliari 3RH2 contatto ausiliario SIRIUS 3RH29 per lampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando. I blocchetti di contatti ausiliari frontali 3RH29 possono essere montati senza attrezzi indipendentemente dalla grandezza costruttiva sui contattori 3RT2 e sui contattori ausiliari 3RH2. I blocchetti di contatti ausiliari 3RH19/3RH29 sono fornibili come varianti per il montaggio frontale o laterale, con fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea o fino a due contatti NO e NC anticipati. I blocchetti di contatti ausiliari possono essere in esecuzione con elementi di contatto a guida forzata in contattori ausiliari 3RH o anche come contatti speculari in contattori di potenza 3RT. Essi sono sempre fornibili con morsetti a vite e morsetti a molla. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.