pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RH29111FA40 BLOCAUS.4L 1L,1L S00-S0,

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 4

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero di commutatori di segnale - 0

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 6 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209829398

Codice prodotto

SIE3RH29111FA40

Cod. produttore

3RH29111FA40

Produttore

SIE

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

4

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero di commutatori di segnale:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

6 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipologia:

Innestabile

Tipo di montaggio:

Altro

Portalampada:

Senza

blocchetto di contatti ausiliari, sul lato frontale, 4 NO, .3/.4, .3/.4, .3/.4, .3/.4, via di corrente: 1 NO, 1 NO, 1 NO, 1 NO, morsetti a vite, per contattori 3RT2 e contattori ausiliari 3RH2 contatto ausiliario SIRIUS 3RH29 per lampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando. I blocchetti di contatti ausiliari frontali 3RH29 possono essere montati senza attrezzi indipendentemente dalla grandezza costruttiva sui contattori 3RT2 e sui contattori ausiliari 3RH2. I blocchetti di contatti ausiliari 3RH19/3RH29 sono fornibili come varianti per il montaggio frontale o laterale, con fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea o fino a due contatti NO e NC anticipati. I blocchetti di contatti ausiliari possono essere in esecuzione con elementi di contatto a guida forzata in contattori ausiliari 3RH o anche come contatti speculari in contattori di potenza 3RT. Essi sono sempre fornibili con morsetti a vite e morsetti a molla. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.