SIEMENS - SIE3RH29111AA01 BLOCAUS.1R COLL.ALTO S00-S0,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti di commutazione - 0
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Numero di commutatori di segnale - 0
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 6 A
Confezione
1 PZ
EAN
4011209830035
Codice prodotto
SIE3RH29111AA01
Cod. produttore
3RH29111AA01
Produttore
SIE
Numero contatti di commutazione:
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero di commutatori di segnale:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
6 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipologia:
Innestabile
Tipo di montaggio:
Altro
Portalampada:
Senza








