pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RH19212EE02 BLOCELETTR.LAT.S0-S3 2R CAGE CLAMP

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RH19212EE02 BLOCELETTR.LAT.S0-S3 2R CAGE CLAMP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 2

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Metodo di montaggio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209517929

Codice prodotto

SIE3RH19212EE02

Cod. produttore

3RH19212EE02

Produttore

SIE

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

2

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Metodo di montaggio:

Altri

Modello:

Fissaggio a innesto

Portalampada:

Nessuno

Numero di contatti di segnalazione:

0

primo blocchetto di contatti ausiliari laterale 2 NC, incapsulato (adatto per l'elettronica), morsetti a molla, per contattori 3RT1 contatto ausiliario SIRIUS 3RH19 per l'ampliamento dei contatti ausiliari nel circuito di comando.\nQuesto blocchetto di contatti ausiliari 3RH19 può essere montato senza attrezzi sui contattori 3RT1 delle grandezze costruttive S0-S12.\nI blocchetti di contatti ausiliari 3RH19/3RH29 sono fornibili come varianti per il montaggio frontale o laterale, con fino a quattro contatti NO con commutazione istantanea o fino a due contatti NO e NC anticipati. I blocchetti di contatti ausiliari possono essere in esecuzione con elementi di contatto a guida forzata in contattori ausiliari 3RH o anche come contatti speculari in contattori di potenza 3RT. Essi sono sempre fornibili con morsetti a vite e morsetti a molla.\nSemplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.