pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RB31334UW1 RELE EL12-50A S2,CL.30 VT M. S.

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RB31334UW1 RELE  EL12-50A  S2,CL.30  VT M.  S.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 12.5...50 A

  • Numero di contatti ausiliari NC - 1

  • Numero di contatti ausiliari NO - 1

  • Numero di contatti ausiliari in scambio - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209936584

Codice prodotto

SIE3RB31334UW1

Cod. produttore

3RB31334UW1

Produttore

SIE

Intervallo di corrente regolabile:

12.5...50 A

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

relè di sovraccarico 12,5...50 A elettronico per protezione motore grandezza costruttiva S2, CLASS 5E...30E montaggio separato circuito principale: trasformatore a foro passante circuito ausiliario: a vite reset manuale-automatico rilevamento di guasto verso terra interno relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 per la protezione in funzione della corrente di utilizzatori con avviamento normale e pesante contro un surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico, asimmetria delle fasi o mancanza difase. Grazie agli ampi campi di regolazione della corrente e alle diverse caratteristiche di sgancio, già pochi tipi di apparecchi possono soddisfare le esigenze di intere serie costruttive di motori. La loro potenza dissipata ridotta comporta unalta efficienza energetica e un basso riscaldamento nel quadro elettrico. Sono ovviamente disponibili omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) ed esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX). Lesecuzione 3RB31 offre funzionalità ampliate come reset remoto elettrico integrato, riconoscimento di guasto verso terra e altro ancora. Fornibili con diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico e con diverse classi di sgancio. Essi sono disponibili con morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni nonché per montaggio separato. Gli accessori sono omogeneamente adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.