SIEMENS - SIE3RB30461XW1 RELE ELETS3 32-115A CL10 VT MONT.SEP.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 32...115 A
Numero di contatti ausiliari NC - 1
Numero di contatti ausiliari NO - 1
Numero di contatti ausiliari in scambio - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4047621011974
Codice prodotto
SIE3RB30461XW1
Cod. produttore
3RB30461XW1
Produttore
SIE
Intervallo di corrente regolabile:
32...115 A
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
relè di sovraccarico 32...115 A elettronico per protezione motore grandezza costruttiva S3, CLASS 10E montaggio separato circuito principale: trasformatore a foro passante circuito ausiliario: a vite reset manuale-automatico relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 per la protezione in funzione della corrente di utilizzatori con avviamento normale e pesante contro un surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico, asimmetria delle fasi o mancanza di fase. Grazie agli ampi campi di regolazione della corrente e alle diverse caratteristiche di sgancio, già pochi tipi di apparecchi possono soddisfare le esigenze di intere serie costruttive di motori. La loro potenza dissipata ridotta comporta unalta efficienza energetica e un basso riscaldamento nel quadro elettrico. Sono ovviamente disponibili omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) ed esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX). Fornibili con diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico e con diverse classi di sgancio. Essi sono disponibili con morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni nonché per montaggio separato. Gli accessori sono omogeneamente adatti pertutte le grandezze costruttive da S00 a S3. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.