pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RB30461UB0 RELE ELETS3 12.5-50A CL10 VT

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RB30461UB0 RELE  ELETS3 12.5-50A CL10 VT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Installazione singola

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Intervallo di corrente regolabile - 12.5...50 A

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621011721

Codice prodotto

SIE3RB30461UB0

Cod. produttore

3RB30461UB0

Produttore

SIE

Tipo di montaggio:

Installazione singola

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Intervallo di corrente regolabile:

12.5...50 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Classe di intervento:

CLASS 10

Funzione reset automatica:

Ingresso funzione reset:

no

Larghezza:

70 mm

Altezza:

106 mm

Profondità:

124 mm

relè di sovraccarico 12,5...50 A elettronico per protezione motore grandezza costruttiva S3, CLASS 10E montaggio su contattore circuito principale: a vite circuito ausiliario: a vite reset manuale-automatico relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 per la protezione in funzione della corrente di utilizzatori con avviamento normale e pesante contro un surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico, asimmetria delle fasi o mancanza di fase. Grazie agli ampi campi di regolazione della corrente e alle diverse caratteristiche di sgancio, già pochi tipi di apparecchi possono soddisfare le esigenze di intere serie costruttive di motori. La loro potenza dissipata ridotta comporta unalta efficienza energetica e un basso riscaldamento nel quadro elettrico.Sono ovviamente disponibili omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) ed esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX). Fornibili con diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico e con diverse classi di sgancio. Essi sono disponibili con morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni nonché per montaggio separato. Gli accessori sono omogeneamente adatti pertutte le grandezze costruttive da S00 a S3. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.