pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RB30162SE0 RELE EL3-12 A S00,CL.20 ML

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RB30162SE0 RELE  EL3-12 A  S00,CL.20  ML

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 12...12 A

  • Numero di contatti ausiliari NC - 1

  • Numero di contatti ausiliari NO - 1

  • Numero di contatti ausiliari in scambio - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209748897

Codice prodotto

SIE3RB30162SE0

Cod. produttore

3RB30162SE0

Produttore

SIE

Intervallo di corrente regolabile:

12...12 A

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

relè di sovraccarico 3...12 A elettronico per protezione motore grandezza costruttiva S00, CLASS 20E montaggio su contattore circuito principale: morsetto a molla circuito ausiliario: morsetto a molla reset manuale-automatico relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB3 per la protezione in funzione della corrente di utilizzatori con avviamento normale e pesante contro un surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico, asimmetria delle fasi o mancanza di fase. Grazie agli ampi campi di regolazione della corrente e alle diverse caratteristiche di sgancio, già pochi tipi di apparecchi possono soddisfare le esigenze di intere serie costruttive di motori. La loro potenza dissipata ridotta comporta unalta efficienza energetica e un basso riscaldamento nelquadro elettrico. Sono ovviamente disponibili omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) ed esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX). Fornibili con diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico e con diverse classi di sgancio. Essi sono disponibili con morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni nonché per montaggio separato. Gli accessori sono omogeneamente adatti pertutte le grandezze costruttive da S00 a S3. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.