SIEMENS - SIE3RB30162PB0 RELE EL1-4 A S00,CL.20 VT CONN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Installazione singola
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Intervallo di corrente regolabile - 1...4 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4011209748682
Codice prodotto
SIE3RB30162PB0
Cod. produttore
3RB30162PB0
Produttore
SIE
Tipo di montaggio:
Installazione singola
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Intervallo di corrente regolabile:
1...4 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Classe di intervento:
CLASS 20
Funzione reset automatica:
sì
Ingresso funzione reset:
no
Larghezza:
45 mm
Altezza:
79 mm
Profondità:
73 mm


