pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RB24834AC1 RELE ELS00-S12 MONOSTABILE C-C

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RB24834AC1 RELE  ELS00-S12 MONOSTABILE C-C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 0.3...630 A

  • Metodo di montaggio - Installazione separata

  • Numero di contatti ausiliari NC - 0

  • Numero di contatti ausiliari NO - 1

  • Classe di intervento - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209863057

Codice prodotto

SIE3RB24834AC1

Cod. produttore

3RB24834AC1

Produttore

SIE

Intervallo di corrente regolabile:

0.3...630 A

Metodo di montaggio:

Installazione separata

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Classe di intervento:

Altri

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

1

Funzione reset automatica:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Ingresso funzione reset:

Tasto funzione reset:

unità di controllo per protezione completa del motore (monostabile) per IO-Link grandezza costruttiva S00 ... S12, Classe 5 ... 30 installazione stand-alone circuito principale: -- circuito ausiliario: morsetti a molla RESET manuale-automatico Relè elettronico di sovraccarico per IO-Link SIRIUS 3RB24 per applicazioni high-end per la protezione dipendente da corrente e temperatura di motori con avviamento normale e pesante contro un surriscaldamento non ammesso. Grazie a campi di regolazione della corrente particolarmente ampi e alle diverse caratteristiche di sgancio, già pochi tipi di apparecchi possono soddisfare le esigenze di intere serie costruttive di motori. La loro potenza dissipata ridotta comporta unalta efficienza energetica e un basso riscaldamento nel quadro elettrico. Sono ovviamente disponibili omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) ed esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX). Gli apparecchi sono fornibili con uscite a relè monostabili o bistabili. Sonoinoltre disponibili anche varianti con capacità di comunicazione tramite IO-Link. Tutte possono avere morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni. Per ogni relè di sovraccarico 3RB22/23/24 è necessario un modulo di misura della corrente 3RB29 e un cavo di collegamento. Inoltre, con i moduli di ampliamento funzionali è possibile ottimizzare i contatti ausiliari per la funzionalità rispettivamente richiesta. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.