pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RB22834AC1 RELE ELS00-S12 MONOSTABILE C-C

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RB22834AC1 RELE  ELS00-S12 MONOSTABILE C-C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 0.3...630 A

  • Metodo di montaggio - Installazione separata

  • Numero di contatti ausiliari NC - 2

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...240 V

  • Numero di contatti ausiliari NO - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209642003

Codice prodotto

SIE3RB22834AC1

Cod. produttore

3RB22834AC1

Produttore

SIE

Intervallo di corrente regolabile:

0.3...630 A

Metodo di montaggio:

Installazione separata

Numero di contatti ausiliari NC:

2

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...240 V

Numero di contatti ausiliari NO:

2

Classe di intervento:

Altri

Tensione nominale di comando Us DC:

24...240 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Funzione reset automatica:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Ingresso funzione reset:

Tasto funzione reset:

unità di analisi per protezione completa del motore (monostabile) grandezza costruttiva S00...S12, Classe 5...30 montaggio separato circuito principale: -- circuito ausiliario: morsetto a molla reset manuale-automatico relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB22 per applicazioni high-end per la protezione dipendente da corrente e temperatura di motori con avviamento normale e pesante contro un surriscaldamento non ammesso. Grazie a campi di regolazione della corrente particolarmente ampi e alle diverse caratteristiche di sgancio, già pochi tipi di apparecchi possono soddisfare le esigenze di intere serie costruttive di motori. La loro potenza dissipata ridotta comporta unalta efficienza energetica e un basso riscaldamento nel quadro elettrico. Sono ovviamente disponibili omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) ed esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX). Gli apparecchi sono fornibili con uscite a relè monostabili o bistabili. Sono inoltre disponibili anche varianti con capacità di comunicazione tramite IO-Link. Tutte possono avere morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni. Per ogni relè di sovraccarico 3RB22/23/24 è necessario un modulo di misura della corrente 3RB29 e un cavo di collegamento. Inoltre, con i moduli di ampliamento funzionali è possibile ottimizzare i contatti ausiliari per la funzionalità rispettivamente richiesta. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.