pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RB21634MF2 RELE ELS10-S12 160-630A CL.5-30 C-C

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RB21634MF2 RELE  ELS10-S12 160-630A CL.5-30 C-C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Installazione singola

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Altro

  • Intervallo di corrente regolabile - 160...630 A

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209638532

Codice prodotto

SIE3RB21634MF2

Cod. produttore

3RB21634MF2

Produttore

SIE

Tipo di montaggio:

Installazione singola

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Altro

Intervallo di corrente regolabile:

160...630 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Classe di intervento:

Regolabile

Funzione reset automatica:

Ingresso funzione reset:

Larghezza:

120 mm

Altezza:

119 mm

Profondità:

155 mm

relè di sovraccarico 160 ... 630 A per protezione motore grandezza costruttiva S10/S12, classe 5...30E montaggio contattore/montaggio separato circuito principale: collegamento per sbarre circuito ausiliario: morsetto a molla reset manuale-automatico rilevamento di guasto verso terra interno relè di sovraccarico elettronico SIRIUS 3RB2 per la protezione in funzione della corrente di utilizzatori con avviamento normale e pesante contro un surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico, asimmetria delle fasi o mancanza di fase. Grazie agli ampi campi di regolazione della corrente e alle diverse caratteristiche di sgancio, già pochi tipi di apparecchi possono soddisfare le esigenze di intere serie costruttive di motori. La loro potenza dissipata ridottacomporta unalta efficienza energetica e un basso riscaldamento nel quadro elettrico. Fornibili con diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico e con diverse classi di sgancio. Essi sono disponibili con morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni nonché per montaggio separato. Gli accessori sono omogeneamente adatti per tutte le grandezze costruttive da S6 a S12. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.