SIEMENS - SIE3RA24378XF321AG2 AVVS/T 55KW 110V 50/60HZ VT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Contattore a stella-triangolo
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4011209921559
Codice prodotto
SIE3RA24378XF321AG2
Cod. produttore
3RA24378XF321AG2
Produttore
SIE
Funzione:
Contattore a stella-triangolo
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...110 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
115 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
55 kW
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Larghezza:
177.5 mm
Altezza:
142 mm
Profondità:
223 mm