SIEMENS - SIE3RA24368XE321NB3 AVVS-T 45KW 20-33VUC VT X IO-LINK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Contattore stella-triangolo
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 20...33 V
Tensione nominale di comando Us DC - 20...33 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 86 A
Confezione
1 PZ
EAN
4011209953970
Codice prodotto
SIE3RA24368XE321NB3
Cod. produttore
3RA24368XE321NB3
Produttore
SIE
Funzione:
Contattore stella-triangolo
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
20...33 V
Tensione nominale di comando Us DC:
20...33 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
86 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
20...33 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
45 kW
Tipo di protezione (NEMA):
Altri