pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RA24348XF321AG2 AVVS-T 30KW 110V 50-60HZ VT

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RA24348XF321AG2 AVVS-T 30KW 110V 50-60HZ VT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...110 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 65 A

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 110...110 V

  • Numero di contatti principali NO - 3

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 22 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209921290

Codice prodotto

SIE3RA24348XF321AG2

Cod. produttore

3RA24348XF321AG2

Produttore

SIE

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

110...110 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

65 A

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

110...110 V

Numero di contatti principali NO:

3

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

22 kW

Numero di contatti principali NC:

0

combinazione stella-triangolo AC-3, 22/30 kW/400 V, AC 110 V 50/60 Hz, a 3 poli, grandezza costruttiva S2 morsetti a vite interblocco elettrico e meccanico , 3 NO + 3 NC integrato Teleavviatore stella-triangolo SIRIUS 3RA24 per lavviamento graduale di motori asincroni trifase. Il teleavviatore stella-triangolo 3RA24 è una combinazione testata e premontata in fabbrica di tre contattori 3RT2, che sono già interamente cablati e collegati meccanicamente ed elettricamente. Il modulo funzionale incorporato conlogica di comando integrata e regolazione del tempo sostituisce lintero cablaggio nel circuito di comando. Sono apparecchi tropicalizzati, con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready. I teleavviatori stella-triangolo 3RA24 nellegrandezze costruttive da S00 a S3 sono fornibili con comando AC e DC. Essi sono offerti con morsetti a vite o a molla per il montaggio su guida DIN o il fissaggio a vite. In più sono fornibili varianti per il collegamento a IO-Link o AS-Interface. Tutti gli accessori dei contattori 3RT2 sono unificati per tutte le grandezze costruttive e possono essere impiegati anche per le combinazioni di contattori. I teleavviatori stella-triangolo 3RA24 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RA14. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.