pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RA24178XF311AP0 AVVS-T 11KW AC 230V,S00,VT

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RA24178XF311AP0 AVVS-T  11KW AC 230V,S00,VT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 25 A

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 230...230 V

  • Numero di contatti principali NO - 3

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 11 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209838352

Codice prodotto

SIE3RA24178XF311AP0

Cod. produttore

3RA24178XF311AP0

Produttore

SIE

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

230...230 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

25 A

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

230...230 V

Numero di contatti principali NO:

3

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

11 kW

Numero di contatti principali NC:

0

combinazione stella-triangolo AC-3, 11 kW/400 V, AC 230 V 50/60 Hz, a 3 poli, grandezza costruttiva S00 morsetti a vite interblocco elettrico e meccanico , 3 NO integrato Teleavviatore stella-triangolo SIRIUS 3RA24 per lavviamento graduale di motori asincroni trifase. Il teleavviatore stella-triangolo 3RA24 è una combinazione testata e premontata in fabbrica di tre contattori 3RT2, che sono già interamente cablati e collegati meccanicamente ed elettricamente. Il modulo funzionale incorporato con logica di comando integrata e regolazione del tempo sostituisce lintero cablaggio nel circuito di comando. Sono apparecchi tropicalizzati, con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready. I teleavviatori stella-triangolo 3RA24 nelle grandezze costruttive da S00 a S3 sono fornibili con comando AC e DC. Essi sono offerti con morsetti a vite o a molla per il montaggio su guida DIN o il fissaggio a vite. In più sono fornibili varianti per il collegamento a IO-Link o AS-Interface. Tutti gli accessori dei contattori 3RT2 sono unificati per tutte le grandezze costruttive e possono essere impiegati anche per le combinazioni di contattori. I teleavviatori stella-triangolo 3RA24 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RA14. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.